MAIN FILTER INC. MF0877632 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 3 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 |
ความจุ | 21.42 |
ยุบความดัน | 72.5 |
แคร็กความดัน | 72.5 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 536 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 6.94 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความสูง | ไมครอน | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300991 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0307654 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0308417 | 22 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 3 | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | 3.75 " | ฿756 | RFQ
| |
MF0308496 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0308497 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 3 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | ฿1,330 | RFQ
| |
MF0308515 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0310364 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | ฿1,474 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.