Malco ซีจีพีอาร์ | เครื่องเจาะฝ้าเพดาน Redline | 5knw0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องเจาะตะแกรงเพดาน MALCO CGPR Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR เครื่องเจาะฝ้าเพดาน เรดไลน์

In Stock
รายการ: AE4HPY รุ่น: CGPRข้ามอ้างอิง: 5KNW0

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿6,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะตารางเพดาน
การก่อสร้างแม็กเหล็ก
การตัดหมัด
ความยาวตัด1 / 8 "
ความกว้างการตัด1 / 8 "
สีของมือจับสีแดง / ดำ
จัดการออกแบบสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert
ประเภทการจัดการสัมผัสนุ่มพร้อมด้ามจับแบบไม่ลื่น
ความลึกของขากรรไกร1-1 / 2 "
ประเภทขากรรไกรหมัด
ความกว้างของขากรรไกร1 / 8 "
วัสดุแม็กเหล็ก
เครื่องวัดโลหะ24 สังกะสี
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"
สลักนิรภัยใช่
ชนิดภาพเขียนเส้นสีแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้ในการสร้างรูที่สะอาดและแม่นยำในตะแกรงเพดาน 3 เกจถึง 25 ชั้น
  • โครง C ที่ทนทานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายในมุมที่แคบ
  • ด้ามจับที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับแบบสัมผัสที่นุ่มนวลเพื่อความสะดวกสบายและการควบคุมสูงสุด
  • การเปิดลำคอที่กว้างขวางช่วยให้ใช้งานได้เต็มที่จากขอบของโปรไฟล์กริดทั้ง 1 และ 1/2 นิ้ว
  • การใช้งานมือเดียวพร้อมการงัดที่จับแบบผสม
  • เจาะเหล็ก 1/8 นิ้วถอดเปลี่ยนได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของขากรรไกรการก่อสร้างความยาวตัดวัสดุเครื่องวัดโลหะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับจัดการออกแบบราคา
MALCO SL5 Snap Lock Punch สีแดง 9 นิ้ว | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "เหล็กชุบนิกเกิล3 / 8 "เหล็กชุบนิกเกิลอลูมิเนียม 0.035 "9"สีแดงที่จับไวนิล฿1,761
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline เหล็ก สแตนเลส | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "ขากรรไกรเหล็กหลอมร้อน3 / 8 "เหล็กหลอม22 Mild / 24 สังกะสี / 26 SS8"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿4,514
MALCO SL2R ตัวล็อคสแน็ปช็อต เรดไลน์ อะลูมิเนียม | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "เหล็กอบความร้อน1/4 "ถึง 5/8"เหล็กอลูมิเนียม 0.035 "8"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿3,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MALCO CGPR เครื่องเจาะฝ้าเพดาน เรดไลน์
฿6,410 / หน่วย