Malco เอสแอล2อาร์ | สแน็ปล็อคพันช์ Redline Aluminium | 5knv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MALCO SL2R ตัวล็อคสแน็ปช็อต เรดไลน์ อะลูมิเนียม | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4HPW รุ่น: SL2Rข้ามอ้างอิง: 5KNV8
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
฿3,451 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปรับ Snap Lock Punch
การก่อสร้างเหล็กอบความร้อน
ความยาวตัด1/4 "ถึง 5/8"
ความกว้างการตัด3 / 8 "
สีของมือจับสีแดง / ดำ
จัดการออกแบบสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert
ประเภทการจัดการสัมผัสนุ่มพร้อมด้ามจับแบบไม่ลื่น
ความลึกของขากรรไกร1/4 "ถึง 5/8"
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
วัสดุเหล็ก
เครื่องวัดโลหะอลูมิเนียม 0.035 "
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สลักนิรภัยใช่
ชนิดภาพเขียนเส้นสีแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของขากรรไกรการก่อสร้างความยาวตัดวัสดุเครื่องวัดโลหะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับจัดการออกแบบราคา
MALCO SL5 Snap Lock Punch สีแดง 9 นิ้ว | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "เหล็กชุบนิกเกิล3 / 8 "เหล็กชุบนิกเกิลอลูมิเนียม 0.035 "9"สีแดงที่จับไวนิล฿1,761
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline เหล็ก สแตนเลส | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "ขากรรไกรเหล็กหลอมร้อน3 / 8 "เหล็กหลอม22 Mild / 24 สังกะสี / 26 SS8"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿4,514
เครื่องเจาะตะแกรงเพดาน MALCO CGPR Redline | AE4HPY 5KNW0 ซีพีอาร์1 / 8 "แม็กเหล็ก1 / 8 "แม็กเหล็ก24 สังกะสี9"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿6,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline อะลูมิเนียม
฿3,451 / หน่วย