Malco Sl5 | กระดุมแป๊กพันช์ แดง 9 นิ้ว | 2etj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MALCO SL5 Snap Lock Punch สีแดง 9 นิ้ว | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch สีแดง 9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9QNN รุ่น: SL5ข้ามอ้างอิง: 2ETJ9
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
฿1,761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSnap Lock Punch
การก่อสร้างเหล็กชุบนิกเกิล
ความยาวตัด3 / 8 "
ความกว้างการตัด3 / 8 "
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับไวนิล
ประเภทการจัดการที่จับไวนิล
ความลึกของขากรรไกร3 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร1 / 2 "
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
เครื่องวัดโลหะอลูมิเนียม 0.035 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"
สลักนิรภัยไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของขากรรไกรการก่อสร้างความยาวตัดวัสดุเครื่องวัดโลหะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับจัดการออกแบบราคา
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline เหล็ก สแตนเลส | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "ขากรรไกรเหล็กหลอมร้อน3 / 8 "เหล็กหลอม22 Mild / 24 สังกะสี / 26 SS8"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿4,514
MALCO SL2R ตัวล็อคสแน็ปช็อต เรดไลน์ อะลูมิเนียม | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "เหล็กอบความร้อน1/4 "ถึง 5/8"เหล็กอลูมิเนียม 0.035 "8"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿3,451
เครื่องเจาะตะแกรงเพดาน MALCO CGPR Redline | AE4HPY 5KNW0 ซีพีอาร์1 / 8 "แม็กเหล็ก1 / 8 "แม็กเหล็ก24 สังกะสี9"สีแดง / ดำสัมผัสนุ่ม w / Nonslip Insert฿6,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MALCO SL5 Snap Lock Punch สีแดง 9 นิ้ว
฿1,761 / หน่วย