MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | AOM อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 65.7% |
กรงขัง | อบจ |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.7-4.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 |
การติด | Extended Studs - ไม่มีเท้า |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW คงที่ |
รอบต่อนาที | 1075 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.88 |
รหัส HS | 8501404040 |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | หน้าที่ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | การติด | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2022 | 115 | ต่อเนื่อง | 48Y | 4.8 | 1/4 | 0.19 | Extended Studs - ไม่มีเท้า | 1075 | ฿3,434 | |
048A17O70 | 208-230 | AOM อย่างต่อเนื่อง | 48Z | 1.8-1.7 | 1/3 | 0.246 | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย | 1625 | ฿3,481 | |
048A11O2012 | 208-230 | ต่อเนื่อง | 48Y | 1.0 | 1/8 | 0.09 | Extended Studs - ไม่มีเท้า | 1075 | ฿3,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.