MARATHON MOTORS 048A11O840 X096 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | ต่อ AOM |
อย่างมีประสิทธิภาพ | N / A% |
กรงขัง | อบจ |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.37 |
การติด | Extended Studs - ไม่มีเท้า |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1075 |
ปัจจัยการบริการ | NONE |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) |
UPC | 722856037596 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหมุน | หน้าที่ | กรงขัง | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1524 | CCW ที่เลือก | AOM อย่างต่อเนื่อง | อบจ | 1075 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 208-230 | 48Z | ฿14,948 | ||
048A11O678 | CCW ที่เลือก | ต่อ AOM | อบจ | 1075 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 208-230 | 48Y | ฿23,005 | ||
048A11O2017 | CCW ที่เลือก | AOM อย่างต่อเนื่อง | อบจ | 1075 | NONE | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 460 | 48Z | ฿12,720 | ||
5KCP49ZN9617T | เลือกทวนเข็มนาฬิกา | อย่างต่อเนื่อง | จุดเปิด | 1075 | 1.0 | อัตโนมัติ | 200-230/460 | 56Z | ฿31,633 | ||
048A11O1771 | CCW ที่เลือก | ต่อ AOM | อบจ | 1075 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 575 | 48Y | ฿5,527 | ||
048A11O2016 | CCW ที่เลือก | ต่อ AOM | อบจ | 1075 | - | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 460 | 48Y | ฿14,827 | ||
048A11O2054 | CCW ที่เลือก | ต่อ AOM | อบจ | 1075 | - | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 460 | 48Y | ฿10,667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.