LINCOLN ELECTRIC K1726-5 Welder Generators Cc / dc 305a 29v 20-305a
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ช่วงแอมแปร์ | เพื่อ 20 305 |
กำลังเสริม (1 เฟส) | 9.5kW และ 10.5 kW Surge |
ความลึก | 42.3 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคห์เลอร์ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 36.2 " |
HP | 23 |
โอซีวี | 60 |
ระยะ | เฮิร์ตซ์ 60 |
พิกัดเอาต์พุต CC / DC | 305A DC CC ที่ 29V, 100% |
จัดอันดับเอาต์พุต CV / DC | 300A DC CV / 29V / 100% |
เริ่มประเภท | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความกว้าง | 21.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 230.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.66 |
รหัส HS | 8501610000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ความสูง | HP | ชิ้น | ระยะ | เริ่มประเภท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2382-4 | 21.5 " | 42.3 " | 23 HP CH23S OHV เบนซินโคห์เลอร์ | 29.9 " | 23 | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | 1 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿482,533 | ||
K2382-5 | 21.5 " | 42.3 " | 23 HP CH23S OHV เบนซินโคห์เลอร์ | 29.9 " | 23 | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | 1 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿632,840 | ||
K2708-2 | 21.8 " | 31.5 " | โคห์เลอร์ | 25.6 " | 9 | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | 1 | หดตัว | ฿200,344 | ||
K2707-2 | 21.8 " | 31.5 " | โคห์เลอร์ | 25.6 " | 9 | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | 1 | หดตัว | ฿295,797 | ||
K2706-2 | 21.8 " | 31.5 " | โคห์เลอร์ | 25.6 " | 14 | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | 3 / 1 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿316,557 | ||
K2857-1 | 21.5 " | 42.3 " | โคห์เลอร์ | 29.9 " | 23 | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | เฮิร์ตซ์ 60 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿376,490 | ||
K3928-1 | - | - | - | - | - | ฐาน | - | - | ฿598,642 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.