MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 70% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 11 / 5.4-5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | N |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
การป้องกันความร้อน | คู่มือป้องกัน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | การออกแบบ NEMA | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17F5311 | F1 เท่านั้น | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | 0.75 | N | 1800 | ฿31,750 | ||
056B17F5302 | F1 เท่านั้น | 56H | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | N | 1800 | ฿34,055 | ||
056B34F5303 | F3 | 56 | 12.1 / 6.9-6 | 1.5 | 1.12 | B | 3600 | ฿36,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.