MARATHON MOTORS 056C34D2106 D118 มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | N / A% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 12 / 6.2-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.75 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
UPC | 722856048387 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปฐมนิเทศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | ฐานแท่นวาง | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | ลด 72% | - | 12 9 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿39,596 | ||
5KCR49PN3011 | ฐานแท่นวาง | 56 | 9.0/6.4 | - | ลด 70% | - | 11.5 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿32,463 | ||
5KCR49PN3011X | ฐานแท่นวาง | 56 | 9.0/6.4 | - | ลด 70% | - | 11.5 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿35,942 | ||
5KCR49PN3012X | ฐานแท่นวาง | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | ลด 66% | - | 11.5 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿31,723 | ||
5KCR49SN3009 | ฐานแท่นวาง | 56 | 10.8/7.4 | - | ลด 70% | - | 12 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿38,394 | ||
5KCR49SN3009X | ฐานแท่นวาง | 56 | 10.8/7.4 | - | ลด 70% | - | 12 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿39,615 | ||
056C17D2074 | ฐานยืดหยุ่น - สตั๊ดขยาย | 56 | 10.0 / 5.2-5.0 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | ฿24,026 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.