MARATHON MOTORS 056T11O11001X532 มอเตอร์ HVAC 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 60 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | AOM อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 72% |
กรงขัง | อบจ |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8-1.8 / .9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.246 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) |
UPC | 722856038265 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | การชุมนุม | หน้าที่ | kW | การออกแบบ NEMA | ปฐมนิเทศ | รอบต่อนาที | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K48TN6119S | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ | - | ออกอากาศต่อเนื่อง | - | - | - | - | รถยนต์ | ฿34,001 | ||
056T11O5306 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 1.12 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿34,834 | ||
056T11O15511 | มอเตอร์ HVAC | F2 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 0.56 | B | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿42,685 | ||
056T11O5305 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 0.75 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿31,611 | ||
056T11O5310 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 1.49 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿35,914 | ||
056T8O15504 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | อย่างต่อเนื่อง | 1.12 | B | ตามแนวนอน | 900 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿40,583 | ||
056T8O5306 | มอเตอร์ HVAC | W8 | ต่อเนื่อง | 0.75 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | เพลาขึ้น | 900 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿45,218 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.