MARATHON MOTORS 5K48TN6119S มอเตอร์พัดลม 3 เฟส 1-1 / 2 Hp 1140 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.437 " |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56HZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.1-5.0/2.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 11 5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 65 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์แบบ Single Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | เข้มงวด |
แผ่นป้าย RPM | 1140 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 77 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17-1/16 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CCW / CW |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 5.75 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเพลา | แบนและรูกุญแจ |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 722856048943 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | การชุมนุม | หน้าที่ | kW | การออกแบบ NEMA | ปฐมนิเทศ | รอบต่อนาที | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O11001 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 0.246 | B | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿25,948 | ||
056T11O5306 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 1.12 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿34,834 | ||
056T11O15511 | มอเตอร์ HVAC | F2 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 0.56 | B | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿42,685 | ||
056T11O5305 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 0.75 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿31,611 | ||
056T11O5310 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | AOM อย่างต่อเนื่อง | 1.49 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ตามแนวนอน | 1200 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿35,914 | ||
056T8O15504 | มอเตอร์ HVAC | F1 เท่านั้น | อย่างต่อเนื่อง | 1.12 | B | ตามแนวนอน | 900 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿40,583 | ||
056T8O5306 | มอเตอร์ HVAC | W8 | ต่อเนื่อง | 0.75 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | เพลาขึ้น | 900 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | ฿45,218 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.