MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 75.5% |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9-3/1.5 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | กรงขัง | กรอบ | ความยาวเพลาน้อย | การติด | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGR16026 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 143T | 13.75 " | ฐาน | 1765 | B | ลด 85.5% | ฿51,340 | ||
145TTGR16040 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 145T | 14.25 " | ฐาน | 1760 | B | ลด 86.5% | ฿49,709 | ||
EATON DCG056URM | 0.187 | อีพีเอ็นวี | 56 | - | เข้มงวด | - | B | - | ฿33,173 | ||
EATON DCG056URM | 0.246 | อีพีเอ็นวี | 56 | - | เข้มงวด | - | B | - | ฿36,350 | ||
056T17G5321 | 0.37 | ส.ป.ก | 56 | - | เข้มงวด | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | ฿40,070 | ||
EATON DCG056URM | 0.25 | อีพีเอ็นวี | 56 | - | เข้มงวด | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | ฿51,051 | ||
056T17G5312 | 0.37 | ส.ป.ก | 56 | - | เข้มงวด | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | ฿30,764 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.