MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 เมตริกมอเตอร์ 230 / 460v บอล 60/50 Hz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 90L |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1745 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 87.5% |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.35 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. Marathon Electric เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Regal Rexnord
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | การชุมนุม | กรงขัง | kW | การติด | ปฐมนิเทศ | รอบต่อนาที | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT34FH6302 | 60 | F1 เท่านั้น | IP55 | 2.24 | B3 | ตามแนวนอน | 3600 | - | ฿26,570 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 5.6 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 3600 | - | ฿60,584 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 0.56 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 1800 | - | ฿18,046 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 0.18 | B3 | ตามแนวนอน | 1800 | - | ฿15,347 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 0.37 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 1800 | - | ฿17,233 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 2.24 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 3600 | - | ฿38,363 | ||
100 ลิตร | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 1.49 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 1200 | - | ฿53,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.