MARATHON MOTORS 145THTN6060 เวกเตอร์มอเตอร์ 2 แรงม้า 6 ปอนด์-ฟุต 575v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | เข้มงวด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | EPAct |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ยอมรับตัวเข้ารหัส | ใช่ |
เพลาเข้ารหัส | ใช่ |
เสร็จสิ้น | Black |
กรอบ | 145TC |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คุณสมบัติฉนวน | MAX GUARD คลาส F |
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน | เฮิร์ตซ์ 120 |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 5400 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | รถเครน |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1750 |
การออกแบบ NEMA | A |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 0.855 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 11 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
ช่วงความเร็ว | 1000: 1 กะรัต |
การป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แรงบิด | 6 ปอนด์ - ฟุต |
UPC | 722856024916 |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 8501513040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | kW | แม็กซ์ ความเร็ว | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213THTL7736 | 60 | EPAct | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 4200 | รถเครน | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฿112,537 | ||
213THTL7776 | 60 | Standard | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 4200 | รถเครน | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฿102,866 | ||
215THTL7736 | 60 | EPAct | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 4200 | รถเครน | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฿137,074 | ||
254THTL5736 | 60 | EPAct | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 4200 | รถเครน | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฿161,538 | ||
284THTNA7036 | 60 | Premium | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 3600 | รถเครน | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฿254,839 | ||
143THTR5326 | 60 | EPAct | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 5400 | รถเครน | 3 เฟส | ทุกมุม | ฿47,333 | ||
145THTR5376 | 60 | EPAct | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | - | รอบต่อนาที 5400 | รถเครน | 3 เฟส | ทุกมุม | ฿37,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.