MARATHON MOTORS 145THTR5329 มอเตอร์เวกเตอร์ 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | ที่สามารถลอกออกได้ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | EPAct |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ยอมรับตัวเข้ารหัส | ไม่ |
เสร็จสิ้น | Black |
กรอบ | 145TC |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
คุณสมบัติฉนวน | MAX GUARD ที่จดสิทธิบัตร |
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน | เฮิร์ตซ์ 120 |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 5400 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | รถเครน |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
แผ่นป้าย RPM | 1755 |
การออกแบบ NEMA | A |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 0.855 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
ช่วงความเร็ว | 1000: 1 กะรัต |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงบิด | 4.5 ปอนด์ - ฟุต |
UPC | 722856024275 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ฐาน | แม็กซ์ ความเร็ว | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การติด | ตำแหน่งการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182thfw7729 | - | - | Bolt On | รอบต่อนาที 4200 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ตามแนวนอน | ใบหน้า / ฐาน | ตามแนวนอน | ฿56,238 | ||
184thfw7726 | - | - | Bolt On | รอบต่อนาที 4200 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ตามแนวนอน | ใบหน้า / ฐาน | ตามแนวนอน | ฿61,633 | ||
145THFR5329 | - | - | ที่สามารถลอกออกได้ | รอบต่อนาที 4000 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ทุกมุม | ใบหน้า / ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | ฿41,330 | ||
213thfw7726 | - | - | ที่สามารถลอกออกได้ | รอบต่อนาที 4000 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ทุกมุม | ใบหน้า / ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | ฿165,137 | ||
215thfw7726 | - | - | ที่สามารถลอกออกได้ | รอบต่อนาที 4000 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ทุกมุม | ใบหน้า / ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | ฿104,881 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C-Face แข็ง | - | ฿25,179 | ||
056H17T2017 | 0.37 | F3 | - | - | - | - | C-Face แข็ง | - | ฿27,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.