MARATHON MOTORS 145TTDR16061 มอเตอร์ 3 เฟส 1-1 / 2 Hp 1755 รอบต่อนาที 575v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 145T |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 10 11 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1755 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.9 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | การชุมนุม | กลุ่มประสิทธิภาพ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSTDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | ฿1,657,562 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | Standard | B | - | 8 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿29,527 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | Standard | B | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿32,381 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | Standard | B | - | 9 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿29,757 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMA พรีเมียม (R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿37,810 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMA พรีเมียม (R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿26,160 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMA พรีเมียม (R) | F | - | 11.187 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿44,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.