MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 86.50% |
ประเภทของอุปกรณ์ | DP |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
ขนาดกรอบ | 145TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | C-Face แข็ง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.6900 |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 0.8750 |
มาตรฐานและการอนุมัติ | UL |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.