MARATHON MOTORS 213TBFW7010 มอเตอร์ปั๊ม 1 เฟส 7-1 / 2 Hp 3400-3600 213jm
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรอบ | 213เจเอ็ม |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 32.0 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ไม่ |
ความยาวเพลาน้อย | 16 5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | Capacitor-Start / Run |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JM เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3465 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 81.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 9 / 16 " |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 4.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
รหัส HS | 8501406040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184TBFW7315 | 1.0 | 184เจเอ็ม | 19.8 | 5 | 14 5 / 16 " | 3530 | ลด 82.5% | 18 9 / 16 " | ฿69,958 | ||
215TBFW7010 | 1.15 | 215เจเอ็ม | 41.5 | 10 | 17 13 / 16 " | 3500 | ลด 83.8% | 22 1 / 16 " | ฿104,899 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.