MARATHON MOTORS มอเตอร์แรงบิด 213TBFW7027 5 Hp 60 Hz 230
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มวัตถุประสงค์ทั่วไป |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีดำ Aqua Satin Enamel |
กรอบ | 213TZ |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 22.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 14.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แผ่นป้าย RPM | 1740 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 82.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 5 / 16 " |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 3.5 " |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
รหัส HS | 8501406040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TCFW9061 | 7 / 8 " | 182TZ | 24/12 | 2 13 / 16 " | 115/230 | 2 | 11.625 " | 1760 | ฿78,402 | ||
215TBFW7028 | 1.125 " | 215TZ | 30.5 | 3.5 " | 230 | 7.5 | 17.625 " | 1750 | ฿115,832 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.