Stanley 89-860 | คัตเตอร์ทแยงมุม 6-7/8 นิ้ว ยาว 7/8 นิ้ว ยาว | 10d193 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY 89-860 เครื่องตัดแนวทแยง 6-7 / 8 นิ้วยาว 7/8 นิ้ว | AA2BZA 10D193

STANLEY 89-860 คัตเตอร์ยาว 6-7/8 นิ้ว ยาว 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2BZA รุ่น: 89-860ข้ามอ้างอิง: 10D193
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
฿787 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ7 / 8 "
สีของมือจับBlack
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 12.5
ความยาวกราม7 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร1"
วัสดุเหล็ก
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกมุม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.875 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 2 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
STANLEY 84-027 มีดตัดแนวทแยง 6 นิ้วยาว 15/16 นิ้ว | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "Blackกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™15 / 16 "53 / 64 "เหล็ก6"฿469
STANLEY 84-028 เครื่องตัดแนวทแยง 7 นิ้วยาว 13/16 นิ้ว | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "Blackกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™13 / 16 "1 7 / 64 "เหล็ก7"฿506
STANLEY 89-858 เครื่องตัดแนวทแยง 6-3 / 8 นิ้วยาว 13/16 นิ้ว | AA2GAU 10G714 89-8587 / 16 "13 / 16 "Blackจุ่ม13 / 16 "3 / 4 "เหล็ก6.375 "฿734
STANLEY 89-861 เครื่องตัดแนวทแยง 1 นิ้วยาว 1-1 / 16 นิ้วกว้าง | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"Blackจุ่ม1"1 1 / 16 "เหล็ก8"฿1,147
STANLEY 89-862 เครื่องตัดแนวทแยง 10 นิ้วยาว 1-3 / 16 นิ้ว | AE4QBU 5ME38 89-862--สีเหลือง / สีดำกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1"1.187 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูง10 "฿1,281
STANLEY 89-859 คัตเตอร์แนวทแยง 7-1 / 2 นิ้วยาว 15/16 นิ้ว | AE4QBV 5ME39 89-859--สีเหลือง / สีดำกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™15 / 16 "7 / 8 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูง7.5 "฿791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY 89-860 คัตเตอร์ยาว 6-7/8 นิ้ว ยาว 7/8 นิ้ว
฿787 / หน่วย