ที่ชาร์จปลั๊กอินของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันเอาท์พุท | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 1.7 " | ฿314 | |
A | 11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 1.7 " | ฿361 | |
B | 11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | VDC 12 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2" | ฿341 | |
B | 11Y737 | 3" | 1.6 " | 500mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2" | ฿359 | |
C | 11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2.2 " | ฿552 | |
C | 11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | VDC 14.5 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2.2 " | ฿604 | |
D | 11Y731 | 3.3 " | 2.2 " | 1042mA | VDC 12 | เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป | 2.6 " | - | RFQ
|
D | 11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | VDC 12 | เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป | 2.6 " | ฿706 | |
D | 11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | VDC 15 | เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป | 2.6 " | ฿706 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจขันน็อต
- มุ้งซักผ้า
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- สเปรย์โล่
- dredges
- แล็บแวร์
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- กระดาษทราย
- ตัวดึงและตัวแยก
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- DAYTON แจ็คพาเลท
- 3M ขั้วต่อไนล่อนปิด
- ALPHA FITTINGS Bulkhead Union ทองเหลือง Push-fit
- BUSSMANN FWP A / B Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- HOFFMAN ตู้ตั้งพื้นแบบไม่มีแผ่นดินไหว
- DOTCO แผ่นแบริ่ง
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 2 14 นิ้ว สีเหลือง
- TSUBAKI แขนบิดซีรีส์ MZEU
- REED INSTRUMENTS หัวกล้อง