11y732 | ปลั๊กนิ้วหม้อแปลงไฟฟ้า Eu Wall 14.5v Dc Negative | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y732 ปลั๊กนิ้วหม้อแปลง EU Wall 14.5V DC Negative | AA3YJL

APPROVED VENDOR 11Y732 ปลั๊กนิ้ว Transformer EU Wall 14.5V DC Negative

In Stock
รายการ: AA3YJL รุ่น: 11Y732
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
฿604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กชาร์จ
ความลึก3.2 "
ความสูง2"
Hz50
แรงดันไฟฟ้าอินพุต230 VAC
เอาท์พุทปัจจุบัน828mA
ปลั๊กขาออกด้านในขั้วเชิงลบ
แรงดันเอาท์พุทVDC 14.5
สไตล์ติดผนังปลั๊กยุโรป
ขนาดเคล็ดลับ2.1 x 5.5 x 10 มม
ความกว้าง2.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.99
ความยาวเรือ (ซม.)10.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.99
รหัส HS8504314035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มีการควบคุม / ไม่ได้รับการควบคุม (ไม่ได้รับการควบคุม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทสไตล์ความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y725 ปลั๊กนิ้วหม้อแปลง EU Wall 9V DC Negative | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mAVDC 9ติดผนังปลั๊กยุโรป1.7 "฿361
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y729 ปลั๊กนิ้วหม้อแปลง EU Wall 9V DC Negative | AA3YJJ 11Y7293.2 "2"1000mAVDC 9ติดผนังปลั๊กยุโรป2.2 "฿552
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negative | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mAVDC 12เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป2.6 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y733 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negative | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mAVDC 12เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป2.6 "฿706
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y734 Plug Inch Transformr EU Desktop 15V DC Negative | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mAVDC 15เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป2.6 "฿706
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y735 ปลั๊กนิ้วหม้อแปลง EU Wall 9V DC Negative | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mAVDC 9ติดผนังปลั๊กยุโรป1.7 "฿314
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11Y736 ปลั๊กนิ้วหม้อแปลง EU Wall 12V DC Negative | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mAVDC 12ติดผนังปลั๊กยุโรป2"฿341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 11Y732 ปลั๊กนิ้ว Transformer EU Wall 14.5V DC Negative
฿604 / หน่วย