APPROVED VENDOR 11Y731 Plug Inch Transformer EU Desktop 12V DC เชิงลบ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กชาร์จ |
ความลึก | 3.3 " |
ความสูง | 2.2 " |
Hz | 50 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 1042mA |
ปลั๊กขาออกด้านในขั้ว | เชิงลบ |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 12 |
สไตล์ | เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป |
ขนาดเคล็ดลับ | 2.1 x 5.5 x 10 มม |
ความกว้าง | 2.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.01 |
รหัส HS | 8504314035 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันเอาท์พุท | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 1.7 " | ฿354 | ||
11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2.2 " | ฿266 | ||
11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | VDC 14.5 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2.2 " | ฿303 | ||
11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | VDC 12 | เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป | 2.6 " | ฿693 | ||
11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | VDC 15 | เดสก์ท็อปปลั๊กยุโรป | 2.6 " | ฿693 | ||
11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | VDC 9 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 1.7 " | ฿184 | ||
11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | VDC 12 | ติดผนังปลั๊กยุโรป | 2" | ฿336 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.