MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 (มีการปรับเปลี่ยน F2) |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 94% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 254TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 18 |
HP | 15 |
Hz | 120 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
kW | 11.2 |
การติด | C-Face แข็ง |
การออกแบบ NEMA | PM |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | เทอร์โมสตรัท (ปิดตามปกติ) |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 176.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.25 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กรงขัง | กรอบ | การออกแบบ NEMA | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056PNRA10103 | เข้มงวด | ที.วี | S56Z | B | 230/460 | 6.7/3.55 | 2 | 91 | ฿56,986 | ||
056PNRA10100 | เข้มงวด | ที.วี | S56Z | B | 230/460 | 1.9/0.8 | 1/2 | 91 | ฿30,012 | ||
056PNRA10101 | เข้มงวด | ที.วี | S56Z | B | 230/460 | 3.44/1.71 | 1 | 91 | ฿34,890 | ||
056PNRA10102 | เข้มงวด | ที.วี | S56Z | B | 230/460 | 5.4/2.7 | 1.5 | 91 | ฿42,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.