MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 มอเตอร์กันระเบิด 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 94.1% |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 286T |
แอมป์โหลดเต็ม | 73/36.5 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 30 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 22.4 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
การป้องกันความร้อน | เทอร์โมสตรัท (ปิดตามปกติ) |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 264.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.98 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | 25.375 " | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿543,137 | ||
365TTGS16540 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | 26.375 " | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿714,837 | ||
143TTGN6526 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿44,368 | ||
145TTGN6526 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿55,032 | ||
145TTGN6527 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿58,707 | ||
184TTGN6501 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | EEC | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 6" | 15.125 " | 3 เฟส | ฐาน | ฿99,495 | ||
286TTGN16577 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 8" | 23.187 " | 3 เฟส | เท้า | ฿305,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.