MARATHON MOTORS 184TTGN6501 มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย 3 เฟส Tefc 5 Hp T3b
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | EEC |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 182 / 4T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.2-11.8/5.9 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 D / 2 F, G |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวของตะกั่ว | 6" |
ความยาวเพลาน้อย | 15.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 3505 |
การออกแบบ NEMA | B |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 88.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.875 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 2.75 " |
อุณหภูมิ รหัส | T3B |
การป้องกันความร้อน | T สถิติ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | 25.375 " | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿543,137 | ||
365TTGS16540 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | 26.375 " | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿714,837 | ||
143TTGN6526 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿44,368 | ||
145TTGN6526 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿55,032 | ||
145TTGN6527 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿58,707 | ||
286TTGN16577 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 8" | 23.187 " | 3 เฟส | เท้า | ฿305,708 | ||
326TTGS6532 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 8" | 25.125 " | 3 เฟส | เท้า | ฿410,248 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.