SQUARE D สวิตช์นิรภัย DU324RB 240VAC 3PST 200 แอมป์ AC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 200 |
รูปแบบการติดต่อ | 3 สวท |
ความลึก | 6.2 " |
หน้าที่ | General |
ความสูง | 28.2 " |
HP | 60 แรงม้า @ 240 VAC |
อัตราส่วน IP | 14 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC |
ความกว้าง | 13.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU221RB | 3R | 30 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 7.7 " | 3.8 " | ฿5,628 | ||
DU321 | 1 | 30 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.2 " | 3.6 " | ฿3,812 | ||
DU321RB | 3R | 30 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.7 " | 3.8 " | ฿9,092 | ||
DU322 | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.2 " | 3.6 " | ฿5,628 | ||
DU322RB | 3R | 60 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.7 " | 3.8 " | ฿13,330 | ||
DU323 | 1 | 100 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.500 " | ฿13,359 | ||
DU323RB | 3R | 100 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.500 " | ฿23,084 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.