MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 มอเตอร์ 3 เฟส 50 Hp 1780 รอบต่อนาที 575v
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 326T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 47.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 28.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1780 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 94.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.875 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 2.125 " |
ความยาวเพลา | 5.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 277.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.2 |
รหัส HS | 8501528040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFCD6001 | 3 เฟส | 182T | 7.6/3.8 | 3535 | - | ลด 86.5% | 14 13 / 16 " | 3001-3600 | ฿38,927 | ||
256TTFCD6001 | 3 เฟส | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | ลด 91% | 27 13 / 16 " | 3001-3600 | ฿93,421 | ||
145TTFC6027 | 3 เฟส | 145T | 5 / 2.5A | 1730 | - | ลด 86.5% | 13 13 / 16 " | - | ฿34,500 | ||
184TTFCD6005 | 3 เฟส | 184T | 5A | 3525 | A | ลด 89.5% | 16 1 / 16 " | - | ฿46,249 | ||
326TSTFCD6001 | 3 เฟส | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | ลด 95.8% | 28 3 / 16 " | - | ฿248,839 | ||
364TTFCD6036 | 3 เฟส | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | ลด 95% | 33.3125 " | - | ฿282,756 | ||
365TSTFCD6001 | 3 เฟส | 365TS | 168 / 84A | 3570 | B | ลด 94.1% | 32 3 / 16 " | - | ฿378,077 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.