MARATHON MOTORS 326TTGS16546 E570-P มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย |
ชั้น | คลาส I-Group C & D คลาส II-Group F & G |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 94.50% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ส.ป.ก |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
ขนาดกรอบ | 326T |
แอมป์โหลดเต็ม | 123/61.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
อัตราส่วน IP | 54 |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
ประเภทการติดตั้ง | แข็ง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30.3700 |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 2.1250 |
มาตรฐานและการอนุมัติ | UL |
อุณหภูมิ รหัส | T3B |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 355.95 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | 25.375 " | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿543,137 | ||
365TTGS16540 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | 26.375 " | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿714,837 | ||
143TTGN6526 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿44,368 | ||
145TTGN6526 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿55,032 | ||
145TTGN6527 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | Premium | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | - | - | 3 เฟส | เข้มงวด | ฿58,707 | ||
184TTGN6501 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 50/60 | EEC | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 6" | 15.125 " | 3 เฟส | ฐาน | ฿99,495 | ||
286TTGN16577 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | 60 | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 8" | 23.187 " | 3 เฟส | เท้า | ฿305,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.