MARATHON MOTORS 5K42HN4089 K381 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.3-2.2/1.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การติด | RB |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1725/1425 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 8501514040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | อัตโนมัติ | 200-230/460 | 1.5 | 60 | ฿27,516 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | อัตโนมัติ | 208-230/460 | 2 | 60 | ฿30,348 | ||
5K46KN 4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | ไม่มี | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | ฿20,372 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 3 | 60 | ฿36,114 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 1/3 | 60 | ฿18,632 | ||
5K49PN 3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | ไม่มี | 460 | 3.25 | 60 | ฿30,256 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 1 | 60 | ฿24,209 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.