MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 มอเตอร์หมุนรอบทันที 1/4 Hp 1725 รอบต่อนาที 115 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ย้อนกลับทันที |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.2 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ที่เปิดโรงรถ / ประตู |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ฐาน / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
จำนวนสายไฟ | 4 |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 722856042750 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | กรงขัง | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC46GN 0251 | 1.25 | เปิด Dripproof | 56 | 5 / 8 " | 1.875 " | ไม่มี | 115/230 | 8.8/4.4 | ฿29,590 | ||
5KC35JNA489Y | 1.35 | DP | 56 | - | - | ด้วยมือ | 115 | 6.3 | ฿32,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.