MARATHON MOTORS 5KC37EN3900U 4788 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เตาน้ำมัน |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 48N |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.0/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 3450 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
การป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปฐมนิเทศ | กรงขัง | กรอบ | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH33GN5014U | แนวนอนหรือแนวตั้ง | ที.วี | 48N | ตามเข็มนาฬิกา | 3450 | 1 | ด้วยมือ | 115 | ฿12,962 | ||
048C34S24 | ตามแนวนอน | รวม SEMI | 48N | CW ที่เลือก | 3600 | 1.0 | คู่มือป้องกัน | 115/230 | ฿14,258 | ||
048S34S361 | ตามแนวนอน | รวม SEMI | 48 เมกะเฮิรตซ์ | CW ที่เลือก | 3600 | 1.0 | คู่มือป้องกัน | 115 | ฿9,178 | ||
048S17T286 | ตามแนวนอน | ที.วี | 48N | CW ที่เลือก | 1800 | 1.0 | คู่มือป้องกัน | 115 | ฿9,806 | ||
048S17T290 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | ที.วี | 48N | ตามเข็มนาฬิกา | 1725 | 1 | ด้วยมือ | 115 | ฿11,413 | ||
048C34D2024 | ตามแนวนอน | DP | 48NZ | CCW ที่เลือก | 3600 | 1.0 | คู่มือป้องกัน | 115 / 208-230 | ฿12,847 | ||
048S34S2005 | ตามแนวนอน | รวม SEMI | 48 เมกะเฮิรตซ์ | CW ที่เลือก | 3600 | 1 | คู่มือป้องกัน | AC 115V | ฿9,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.