MARATHON MOTORS 5KH32GNB815X มอเตอร์ปั๊ม 1 / 3hp 1725 100-120 / 200-240v 48y
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคาร์บอเนต |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5-5.6, 2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊ม Carbonator |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.5 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 722856031723 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
A. มอเตอร์ AC ของปั๊มคาร์บอนของ Marathon Motors มีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติในตัว ซึ่งรับประกันการป้องกันสูงสุดจากการโอเวอร์โหลดและความร้อนสูงเกินไป
ตอบ ใช่ มอเตอร์นี้ใช้แทนกันได้กับการออกแบบของ OEM ส่วนใหญ่
A. เพื่อรักษาสมรรถนะที่ราบรื่นของมอเตอร์ ให้ใช้ตลับลูกปืนที่ปิดสนิทซึ่งหล่อลื่นอย่างถาวรซึ่งป้องกันการปนเปื้อนและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
A. เฟรม 48Y จะมีความสูงของเพลา 3 นิ้ว และโดยปกติจะมีตัวเว้นระยะยาง 1/2 นิ้ว (หากจำเป็น) สำหรับการติดตั้ง อย่างไรก็ตามสามารถเปลี่ยนกับการออกแบบอื่นได้
A. มอเตอร์เหนี่ยวนำได้รับการจัดอันดับสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นภายในอุณหภูมิฉนวนที่กำหนด ในวัฏจักรการทำงานประเภทนี้ มอเตอร์ทำงานโดยมีภาระคงที่เป็นเวลานานกว่าจะถึงสมดุลทางความร้อนในที่สุด
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตลับ | แอมป์โหลดเต็ม | Hz | การติด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB811AX | แขนเสื้อ | 5.5-5.6, 2.7-2.8 | 50/60 | เปล | 7 11 / 16 " | 120/240 | ฿15,235 | ||
5KH33FNA443X | ลูกบอล | 6.1 | 60 | เปล | 7 11 / 16 " | 115 | ฿15,789 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.