MARATHON MOTORS 5KH36PN106 ฟาร์มมอเตอร์ 1/4 1/12 Hp 1725/1140 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2 / 2.7 |
HP | 1 / 4, 1 / 12 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | แท่นวาง / สตั๊ด |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 58% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
ประเภทเพลา | Flat |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 722856028235 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.63 |
รหัส HS | 8501513040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | กรงขัง | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KHC39QN9575T | แยกเฟส | - | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Flat | รถยนต์ | แยกเฟส | ฐานแข็ง | ฿13,398 | ||
5KCP35KNB057S | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ใช่ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Flat | รถยนต์ | PSC | เปล | ฿13,216 | ||
5KH49MN6057S | แยกเฟส | ไม่ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | คีย์ | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | ฿26,656 | ||
5KH33JNA500S | แยกเฟส | ไม่ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Flat | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | ฿16,202 | ||
5KH42JN0328S | แยกเฟส | ไม่ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | คีย์ | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | ฿23,615 | ||
5KCP36NNB059S | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ไม่ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Flat | รถยนต์ | PSC | เปล | ฿15,022 | ||
5KCR49SN0493S | Capacitor-Start / Run | ใช่ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | คีย์ | รถยนต์ | Capacitor-Start / Capacitor-Run | เปล | ฿30,662 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.