มาร์คอม K0000589sm | ดีวีดีการฝึกอบรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง | 41j005 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARCOM K0000589SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FUK 41J005

MARCOM K0000589SM ดีวีดีการฝึกอบรมการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

In Stock
รายการ: AD4FUK รุ่น: K0000589SMข้ามอ้างอิง: 41J005

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿13,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดฝึกดีวีดี
ความลึก14 "
รูปแบบดีวีดี
ความสูง4"
ภาษาสเปน
วัสดุดีวีดี
หัวข้อการฝึกอบรมการแก้ไขความขัดแย้ง
ความต้องการของระบบเครื่องเล่นดีวีดี
เวลานาที 17
ชนิดภาพเขียนที่แนะนำ
ความกว้าง19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS8523295020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ให้: ข้อมูลการฝึกอบรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชิ้นความกว้างราคา
MARCOM K0000609SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FUL 41J006 K0000609SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี19 "฿13,498
MARCOM V0000589SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FWJ 41J052 V0000589SM11 "1"โครงการอบรมดีวีดี12 "฿8,165
MARCOM V0000609SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FWK 41J053 V0000609SM11 "1"โครงการอบรมดีวีดี12 "฿8,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARCOM K0000589SM ดีวีดีการฝึกอบรมการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
฿13,672 / หน่วย