Marcom V0000609sm | ดีวีดีการฝึกอบรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง | 41j053 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARCOM V0000609SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FWK 41J053

MARCOM V0000609SM ดีวีดีการฝึกอบรมการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

In Stock
รายการ: AD4FWK รุ่น: V0000609SMข้ามอ้างอิง: 41J053
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
฿8,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโครงการอบรมดีวีดี
ความลึก11 "
รูปแบบดีวีดี
ความสูง1"
ภาษาสเปน
วัสดุดีวีดี
หัวข้อการฝึกอบรมการแก้ไขความขัดแย้ง
ความต้องการของระบบเครื่องเล่นดีวีดี
เวลานาที 17
ชนิดภาพเขียนที่แนะนำ
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8523295020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ให้: ข้อมูลการฝึกอบรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชิ้นความกว้างราคา
MARCOM K0000589SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FUK 41J005 K0000589SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี19 "฿13,672
MARCOM K0000609SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FUL 41J006 K0000609SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี19 "฿13,498
MARCOM V0000589SM ดีวีดีฝึกอบรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง | AD4FWJ 41J052 V0000589SM11 "1"โครงการอบรมดีวีดี12 "฿8,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARCOM V0000609SM ดีวีดีการฝึกอบรมการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
฿8,777 / หน่วย