MARKAR FS101-001-628 บานพับเปียโน ยาว 7 ฟุต กว้าง 2-1/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับเปียโนที่รับน้ำหนักได้ |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | อะโนไดซ์ใส |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
หลุม | กับ |
หลุมต่อใบ | 0 |
ความยาวสนับมือ | 1" |
ความหนาของใบ | 0.437 " |
ความยาว | 7ft |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
Pin Dia | 1 / 4 " |
ปักหมุดวัสดุ | เคลือบ PTFE สแตนเลส |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.99 |
รหัส HS | 8302106030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | เสร็จสิ้น | หลุมต่อใบ | ความยาว | วัสดุ | ปักหมุดวัสดุ | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS301-001 630- | 1 11 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ซาติน | 2 | 7ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 90 | ฿27,282 | RFQ
| |
FS302-001 630- | 1 11 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ซาติน | 2 | 7ft | เหล็กสแตนเลส 304 | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 90 | ฿31,516 | RFQ
| |
FS302-002 630- | 1 11 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ซาติน | 2 | 8ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 90 | ฿37,309 | RFQ
| |
FS201-001 600- | 2.25 " | สีเทา | ไพรม์โค้ท | 2 | 7ft | เหล็กแผ่นรีดเย็น 1012 | เหล็กกล้าไร้สนิม | องศา 90 | ฿22,570 | RFQ
| |
FS201-02 600- | 2.25 " | สีเทา | ไพรม์โค้ท | 2 | 8ft | เหล็กแผ่นรีดเย็น 1012 | เหล็กกล้าไร้สนิม | องศา 90 | ฿24,051 | RFQ
| |
FS202-001 600- | 2.25 " | สีเทา | ไพรม์โค้ท | 2 | 7ft | เหล็ก | เหล็กกล้าไร้สนิม | องศา 90 | ฿19,589 | RFQ
| |
FS202-002 600- | 2.25 " | สีเทา | ไพรม์โค้ท | 2 | 8ft | เหล็กแผ่นรีดเย็น 1012 | เหล็กกล้าไร้สนิม | องศา 90 | ฿24,051 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.