Markel Products E3055t2dwb | เครื่องทำความร้อนติดผนังเชิงพาณิชย์ เครื่องทำความร้อน 1500/750w | 31tr43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB Commercial Wall Heater Heater 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43

MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB ฮีตเตอร์ติดผนังเชิงพาณิชย์ 1500/750W

In Stock
รายการ: AG2NHP รุ่น: E3055T2DWBข้ามอ้างอิง: 31TR43
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
฿20,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ / สถาปัตยกรรม
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น50 องศา F
แอมป์เอซี12.5
บีทูเอช5120
สีน้ำตาล / อลูมิเนียม
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความลึกของตะแกรง1"
ความสูงของตะแกรง13-1 / 8 "
วัสดุตะแกรงเหล็ก 18 ก. ตะแกรงเคลือบผงพร้อมโครงอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ความกว้างของตะแกรง10 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนในเชิงสถาปัตยกรรม
ความลึกที่อยู่อาศัย3.375 "
ความสูงที่อยู่อาศัย12.125 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย9"
Hz60
ประเภทการติดตั้งปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว
ระยะ1
UPC996589979427
แรงดันไฟฟ้า120
ความลึกของการเปิดผนัง3-5 / 8 "
ความสูงของการเปิดผนัง12-1 / 8 "
ความกว้างของการเปิดผนัง9-1 / 4 "
วัตต์1500/750

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8419899540

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีบีทูเอชความลึกที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Commercial Wall Heater 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/500฿22,627
MARKEL PRODUCTS H30522T2DWB Commercial Wall Heater 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/500฿23,148
MARKEL PRODUCTS E3323TD-RP Commercial Wall Heater 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/750฿42,882
MARKEL PRODUCTS HF3323TD-RP Commercial Wall Heater 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125฿46,441
MARKEL PRODUCTS HF3325TD-RP Commercial Wall Heater 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250฿43,944
MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Commercial Wall Heater 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000฿44,290
MARKEL ผลิตภัณฑ์ G3325TD-RP ฮีตเตอร์ติดผนังเชิงพาณิชย์ 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "2773000฿41,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB ฮีตเตอร์ติดผนังเชิงพาณิชย์ 1500/750W
฿20,278 / หน่วย