MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP ฮีตเตอร์ติดผนังเชิงพาณิชย์ 4000/3000W
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนผนังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ / สถาปัตยกรรม |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 75 องศา F |
แอมป์เอซี | 16.7/14.4 |
บีทูเอช | 13,658 |
สี | น้ำตาล / อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกของตะแกรง | 1" |
ความสูงของตะแกรง | 20-27 / 32 " |
วัสดุตะแกรง | เหล็ก 18 ก. ตะแกรงเคลือบผงพร้อมโครงอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป |
ความกว้างของตะแกรง | 15-29 / 32 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | ในเชิงสถาปัตยกรรม |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.75 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 19 5 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13.875 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
UPC | 818273067602 |
แรงดันไฟฟ้า | 240/208 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 4" |
ความสูงของการเปิดผนัง | 19-7 / 16 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-3 / 16 " |
วัตต์ | 4000/3000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8419899540 |
รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30522T2DWB | 10.8 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 208 | 2250/500 | ฿22,627 | |
H30522T2DWB | 9.4 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 240 | 2250/500 | ฿23,148 | |
E3055T2DWB | 12.5 | 5120 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 120 | 1500/750 | ฿20,278 | |
E3323TD-RP | 12.5 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 120 | 1500/750 | ฿42,882 | |
HF3323TD-RP | 6.3/5.4 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 1500/1125 | ฿46,441 | |
HF3325TD-RP | 12.5/10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 3000/2250 | ฿43,944 | |
G3325TD-RP | 10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 277 | 3000 | ฿41,265 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.