จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARKS USA 195RDB/10B-F21 IC Core Classroom Intruder Less Cylinder | AH6FWP 195RDB/10B-F21 / 35ZE02

MARKS USA 195RDB/10B-F21 IC Core ห้องเรียนผู้บุกรุกน้อยกว่ากระบอก

In Stock
รายการ: AH6FWP รุ่น: 195RDB/10B-F21Cross Ref: 195RDB/10B-F21 / 35ZE02

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿20,872 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ประเภทหลักไม่รวม
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุสังกะสี
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทคีย์ไม่ได้คีย์
ประเภทรูกุญแจไม่มี
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเรียน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetการ Heavy Duty
จำนวนปุ่ม0
จำนวนพิน0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim4.875 "
ประเภทการประท้วงเอเอสเอ สไตรค์
สไตล์95 มุม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ทรงกระบอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นประเภทคีย์ประเภทรูกุญแจจำนวนปุ่มจำนวนพินราคา
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7/8 นิ้ว | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿19,927
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core ผู้บุกรุกห้องเรียนเกรด 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿19,927
MARKS USA 195DB/10B-F7 ชุดล็อคคันโยกประตูห้องเรียนผู้บุกรุก | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿18,883
MARKS USA 195DB/10B-F8 ชุดล็อคคันโยกประตู เกรด 1 4-7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿18,883
MARKS USA 195DB/10B-F9 ชุดล็อคคันโยกประตู 95 ผู้บุกรุกห้องเรียน | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿20,872
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core เกรด 1 4-7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿18,883
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Zinc Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15บรอนซ์เข้มไม่ได้คีย์ไม่มี--฿18,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARKS USA 195RDB/10B-F21 IC Core ห้องเรียนผู้บุกรุกน้อยกว่ากระบอก
฿20,872 / หน่วย