Marlboro 4ppu2 | บานพับเชื่อม 3-13/32 X 5/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARLBORO 4PPU2 บานพับเชื่อม 3-13 / 32 x 5/8 นิ้ว | AD9DLH

MARLBORO 4PPU2 บานพับเชื่อม 3-13/32 x 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9DLH รุ่น: 4PPU2
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
฿379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับเชื่อม
สีโดยธรรมชาติ
เสร็จสิ้นโรงสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง3 13 / 32 "
หลุมไม่มี
หลุมต่อใบ0
มือซ้าย / ขวาซ้ายขวา
ความจุโหลด240 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
Pin Dia5 / 16 "
ปักหมุดวัสดุทองเหลืองพร้อมจาระบี
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 360
ความกว้าง5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความจุโหลดวัสดุPin Diaปักหมุดวัสดุความกว้างราคา
MARLBORO 4PPP3 บานพับแบบเชื่อม 1-19 / 32 x 3/8 นิ้ว | AD9DKJ 4พรรคพลังประชาชน31.593120 ปอนด์เหล็ก3 / 16 "เหล็ก3 / 8 "฿200
MARLBORO 4PPP4 บานพับเชื่อม 2-1 / 3 x 15/32 นิ้ว | AD9DKK 4พรรคพลังประชาชน42 1 / 3 "155 ปอนด์เหล็ก1 / 4 "เหล็ก15 / 32 "฿219
MARLBORO 4PPP6 Weld-on Hinge Mill Finish 3-5 / 32x5 / 8 Inch | AD9DKM 4พรรคพลังประชาชน63.156 "240 ปอนด์เหล็ก5 / 16 "เหล็ก5 / 8 "฿281
MARLBORO 4PPP7 บานพับแบบเชื่อม 3-15 / 16 x 3/4 นิ้ว | AD9DKN 4พรรคพลังประชาชน73 15 / 16 "360 ปอนด์เหล็ก3 / 8 "เหล็ก3 / 4 "฿388
MARLBORO 4PPP8 Weld-on Hinge Mill Finish 4-3 / 4 x 3/4 In | AD9DKP 4พรรคพลังประชาชน84.75 "360 ปอนด์เหล็ก3 / 8 "เหล็ก3 / 4 "฿416
MARLBORO 4PPP9 บานพับแบบเชื่อม 5-1 / 3 x 29/32 นิ้ว | AD9DKQ 4พรรคพลังประชาชน95 1 / 3 "440 ปอนด์เหล็ก1 / 2 "เหล็ก29 / 32 "฿498
MARLBORO 4PPR1 Weld-on Hinge Mill Finish 5-29 / 32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 ปอนด์เหล็ก1 / 2 "เหล็ก1"฿624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARLBORO 4PPU2 บานพับเชื่อม 3-13/32 x 5/8 นิ้ว
฿379 / หน่วย