MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS ม่านอากาศ Nsf 37 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
ความเร็วลม | 4570 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 4000 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 70 |
ความลึก | 15.625 " |
ความสูง | 14 " |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 9 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 3-1 / 2 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 7 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ปริมาณอากาศ | ความลึก | ความสูง | สีที่อยู่อาศัย | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ต้องใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N236-1UA-ออบ | 36 " | 2550 cfm | 12.625 " | 10.625 " | เงิน | 5.1 | 1/2 | สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿50,726 | ||
N248-1UA-ออบ | 48 " | 2550 cfm | 12.625 " | 10.625 " | เงิน | 5.1 | 1/2 | สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿53,739 | ||
NH248-1UA-TS | 48 " | 4000 cfm | 15.625 " | 14 " | เงิน | 9 | 1 | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿76,944 | ||
N242-1UA-ออบ | 42 " | 2550 cfm | 12.75 " | 10.625 " | Obsidian สีดำ | 5.1 | 1/2 | สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿52,535 | ||
N272-2UA-ออบ | 72 " | 5100 cfm | 12.75 " | 10.625 " | Obsidian สีดำ | 10.2 | 1/2 | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿92,268 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.