MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW ม่านอากาศร้อนแบบฝังความสูง 16-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศแบบปิดภาคเรียน |
ความเร็วลม | 2550 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 2550 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 66 |
ความลึก | 26 " |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 12 |
ความสูง | 16.5 " |
สีที่อยู่อาศัย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 32.6 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 4 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | การเหนี่ยวนำ AC Poly-Phase |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ความกว้าง | 48.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PH1036-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 36.125 " | ฿121,863 | |
PH1042-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 42.125 " | ฿122,221 | |
PH1072-2EFN-PW | 5100 cfm | 65.2 | 72.125 " | ฿183,470 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.