MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW ม่านปรับลมร้อนแบบฝัง 26 นิ้ว D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศแบบปิดภาคเรียน |
ความเร็วลม | 3475 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 5100 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 68 |
ความลึก | 26 " |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 24 |
ความสูง | 16.5 " |
สีที่อยู่อาศัย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 65.2 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 6 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | การเหนี่ยวนำ AC Poly-Phase |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ความกว้าง | 72.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PH1036-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 36.125 " | ฿121,863 | |
PH1042-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 42.125 " | ฿122,221 | |
PH1048-1EFH-PW | 2550 cfm | 32.6 | 48.125 " | ฿126,754 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.