MARS AIR DOORS STD236-1UA-OB ม่านลมอเนกประสงค์ 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
ความเร็วลม | 3400 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 2550 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 66 |
ความลึก | 12.625 " |
ความสูง | 10.625 " |
สีที่อยู่อาศัย | Obsidian สีดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 5.1 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 3 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณอากาศ | ความลึก | ความกว้าง | สูงสุด แอมป์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนความเร็ว | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1UD-ออบ | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ฿58,869 | |
STD242-1UA-อบ | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ฿57,441 | |
STD242-1UD-ออบ | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ฿57,441 | |
STD248-1UA-อบ | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ฿62,984 | |
STD248-1UD-ออบ | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ฿62,984 | |
STD272-2UA-อบ | 115 | 5100 cfm | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | ฿100,694 | RFQ
|
STD272-2UD-ออบ | 208/230 | 5100 cfm | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | ฿93,208 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.