DYNABRADE เครื่องมือตกแต่งลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแผ่น | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | ความเร็วตัวแปร | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | CFM @ โหลดเต็ม | ความเร็วฟรี | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13102 | - | 1 / 4 "NPT | 5.5 | ไม่ | 5/8 หรือ 1 " | 22 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 0.4 | ฿43,286 | |
B | 13206 | - | 1 / 4 "NPT | 10 | ไม่ | 1 / 2 " | 40 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 0.7 | ฿51,290 | |
C | 13509 | - | 3 / 8 "NPT | 11 | ไม่ | 5/8 หรือ 1 " | 34 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 1 | ฿81,209 | |
D | 51134 | - | 1 / 4 "NPT | 6 | ไม่ | 2.5 " | 24 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000 | 0.5 | ฿50,710 | |
E | 52050 | 3/4 "ถึง 4" | 1 / 4 "NPT | 5.5 | ใช่ | - | 22 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 0.4 | ฿38,613 | |
F | 13450 | 5 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | ไม่ | - | 41 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 | 1 | ฿90,046 | |
G | 13505 | 8 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.75 | ไม่ | - | 43 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3400 | 1 | ฿55,999 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยึดยานพาหนะในพื้นที่อับอากาศ
- ลวดเย็บกระดาษ
- โมดูลหลอดไฟรวมและบล็อกหน้าสัมผัส
- ปุ่มกดไร้สาย
- บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสม
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ผ้าลวด
- LITTLE GIANT รถบรรทุกแผ่นและแผง
- ACROVYN มุมด้านนอก ทนต่อแรงกระแทก คาปูชิโน่
- BARKSDALE เกจวัดระดับศูนย์ติดตั้งรายการ
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมนิวเมติกกระตุ้นวาล์วผีเสื้อ True Lug, SS Lug, FKM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P320 1/6 โค้ง 60 องศา ข้อศอกข้างถนน Hub x Spigot
- EATON ชุดตัวเชื่อมต่อแผงควบคุม
- Stafford Mfg Signature Series ปลอกเพลาสแตนเลสชนิดสกรูตัวหนอน
- VESTIL ชุดชั้นวางเท้าแขนสำหรับงานหนักซีรีส์ HDU
- VESTIL OPBOL Series โคมไฟสนามพลาสติกสีส้ม
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน CDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า