Dynabrade 13206 | เครื่องอัดลม 4500 Rpm ความยาว 13-5/8 นิ้ว | 25h812 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 13206 เครื่องมือตกแต่งลม 4500 รอบต่อนาที ความยาว 13-5/8 นิ้ว | AB8FKR 25H812

DYNABRADE 13206 เครื่องมือตกแต่งอากาศ 4500 รอบต่อนาที ความยาว 13-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8FKR รุ่น: 13206ข้ามอ้างอิง: 25H812
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
฿60,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตกแต่งอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์10
CFM @ โหลดเต็ม40
หน้าที่หนัก
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.7
ล็อคใช่
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.625 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.28
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ความเร็วตัวแปรเส้นผ่าศูนย์กลางล้อCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีHPราคา
DYNABRADE 13450 เครื่องมือตกแต่ง 1hp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25ไม่-41ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 28001฿98,480
DYNABRADE 13505 เครื่องมือตกแต่ง 1hp 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75ไม่-43ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 34001฿58,757
DYNABRADE 13102 เครื่องมือตกแต่งลม 3200 รอบต่อนาที ความยาว 11-1/2 นิ้ว | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5ไม่5/8 หรือ 1 "22ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 32000.4฿46,583
DYNABRADE 13509 เครื่องมือตกแต่งลม 6000 รอบต่อนาที ความยาว 17-1/4 นิ้ว | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "NPT11ไม่5/8 หรือ 1 "34ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60001฿88,379
DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1 / 8 Inch Length | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6ไม่2.5 "24ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 180000.5฿59,572
DYNABRADE 52050 เครื่องมือตกแต่งแบบใช้ลม 0.4 Hp | AB8FPA 25H890 520503/4 "ถึง 4"1 / 4 "NPT5.5ใช่-22ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 32000.4฿43,262

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 13206 เครื่องมือตกแต่งอากาศ 4500 รอบต่อนาที ความยาว 13-5/8 นิ้ว
฿60,254 / หน่วย