DYNABRADE 51134 เครื่องมือตกแต่งอากาศ 17-1/8 นิ้ว ยาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือตกแต่งอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 6 |
CFM @ โหลดเต็ม | 24 |
หน้าที่ | หนัก |
ไอเสีย | ด้านหลัง |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000 |
จัดการวัสดุ | ประกอบด้วย |
HP | 0.5 |
ล็อค | ไม่ |
นาที. ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.125 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดแกนหมุน | 5 / 16 "-24 |
เค้น | คันโยก |
ความเร็วตัวแปร | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.26 |
รหัส HS | 8467111040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแผ่น | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | ความเร็วตัวแปร | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | CFM @ โหลดเต็ม | ความเร็วฟรี | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450 | 5 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | ไม่ | - | 41 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 | 1 | ฿90,046 | ||
13505 | 8 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.75 | ไม่ | - | 43 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3400 | 1 | ฿55,999 | ||
13102 | - | 1 / 4 "NPT | 5.5 | ไม่ | 5/8 หรือ 1 " | 22 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 0.4 | ฿43,286 | ||
13206 | - | 1 / 4 "NPT | 10 | ไม่ | 1 / 2 " | 40 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 0.7 | ฿51,290 | ||
13509 | - | 3 / 8 "NPT | 11 | ไม่ | 5/8 หรือ 1 " | 34 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 1 | ฿81,209 | ||
52050 | 3/4 "ถึง 4" | 1 / 4 "NPT | 5.5 | ใช่ | - | 22 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3200 | 0.4 | ฿38,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.