MARSHALLTOWN MIX3 รถผสมปูนสาลี่ 3 คิว 1/2hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาลี่มิกเซอร์ |
ประเภทเพลา | ลากจูง |
กลอง Dia | 24 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
กรอบ | ท่อเหล็ก |
จัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
HP | 1/2 |
ระบบล็อค | เกียร์ |
เครื่องยนต์ | ไดรฟ์ตรง 115V |
น้ำหนักสุทธิ | 100 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 35.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 45 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ขนาด | 3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ล้อ | ยางแบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8474310000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.