AMADA MARVEL S330/3 เลื่อยสายพานแนวนอน HP 3 230/460 V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน |
แอมป์เอซี | 6.3 |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 4-3 / 8 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
มุมตัด | 45 Degrees to 60 Degrees |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 12 "x 17-3 / 4" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 13 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 12 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 162 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1" |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 11 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 162 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1" |
ความจุ Mitre | 45 Degrees to 60 Degrees |
ความลึกโดยรวม | 90 " |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความกว้างโดยรวม | 70 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ความเร็ว | 85 ถึง 330 fpm |
ขนาดโต๊ะ | 12 "x 14" |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1315.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
S330 / 3 / HV | 230 หรือ 460 | ฿1,670,161 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.